Motion
120065-0960

MOLEX INC
120065-0960

Cordon industriel à extrémité unique 808001P02M020 - femelle 90° Micro-Change (M12) à queue de cochon, 8 pôles, câble en PUR/PVC
N° D’ARTICLE MI07800957
N° MFR120065-0960
Prix95.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120065-0960

Cordon industriel à extrémité unique 808001P02M020 - femelle 90° Micro-Change (M12) à queue de cochon, 8 pôles, câble en PUR/PVC
N° D’ARTICLE MI07800957
N° MFR120065-0960
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
Prix95.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    6.70 mm, 0.264 po
  • Longueur du câble
    2.00 m, 6.56 pi

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200650960_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Noir
  • Connexion A
    Micro-changement (M12) - Femme 90°
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement femelle 90° (M12) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PUR/PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PUR
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    2.0 A
  • Tension maximale
    30 V
  • Nombre de poteaux
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Câble UE

Aperçu

Description du fabricant
808001P02M020 MIC 8P FP 2M PUR CC