Motion
0800075
Étiquette de marquage de câble — Taille (L x L) : 36.5 mm x 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI07811536
N° MFR0800075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette de marquage de câble — Taille (L x L) : 36.5 mm x 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI07811536
N° MFR0800075
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0800075 25X13, ÉTIQUETTE MARQUEUR DE CÂBLE, BLANC
  • Les étiquettes de repère de câble n’augmentent pas la section transversale du câble, ce qui permet de tirer le câble par la suite à travers les conduits de câble, par exemple
  • Image d’étiquetage de haute qualité créée par l’impression par transfert thermique
  • Manipulation rapide et facile
  • Résistant aux solvants
  • Se compose d’un champ d’étiquetage et d’une feuille de protection transparente
  • La pellicule protectrice est enroulée sur l’étiquette et offre une protection permanente contre la saleté et l’abrasion
  • Fabricant : Contact Phoenix