Motion
UCFH204-012D1

NTN
UCFH204-012D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07837163
N° MFRUCFH204-012D1
Prix160.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH204-012D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07837163
N° MFRUCFH204-012D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.2656 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Global Hauteur  
    4.3438 po
  • Longueur totale
    2.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3438 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC204-012D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FH204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359214406
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-012D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359214406

Aperçu

Description du fabricant
UCFH204-012D1 UNITÉ DE ROULEMENT