Motion
CVH650250N22
Pression de fissuration de 65 psi, débit max. de 5 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI07838482
N° MFRCVH650250N22
Prix178.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 65 psi, débit max. de 5 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI07838482
N° MFRCVH650250N22
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
Prix178.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression de fissuration
    65 psi
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CVH65-0250N22 65PSI CHÈQUE EN ACIER INOX 1/4 po NPT