Motion
D150A6

GRACO INC
D150A6

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 205 - ports NPT 1/4 po, 5 gal/min max., 100 psi max., entrée/sortie 1/4 po, 1/8 po max. de solides max., section produit en PVDF, bille PVDF, section centrale en polypropylène, siège antiretour PVDF (Kynar), membrane Santoprene
N° D’ARTICLE MI07838964
N° MFRD150A6
Prix1,088.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D150A6

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 205 - ports NPT 1/4 po, 5 gal/min max., 100 psi max., entrée/sortie 1/4 po, 1/8 po max. de solides max., section produit en PVDF, bille PVDF, section centrale en polypropylène, siège antiretour PVDF (Kynar), membrane Santoprene
N° D’ARTICLE MI07838964
N° MFRD150A6
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
Prix1,088.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/4 po
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    238853
  • Échappement d’air
    1/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PVDF
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    PVDF (Kynar)
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/4 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D010A6
  • Matériaux mouillés
    PVDF

Aperçu

Description du fabricant
POMPE D150A6 HUSKY