Motion
455-XXL
Triple Shot 455-Xxl - Xxlarge, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07839618
N° MFR455-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Triple Shot 455-Xxl - Xxlarge, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07839618
N° MFR455-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12
  • Taille
    XXL
  • Poids
    0.4

Détails

  • Demandes
    Construction,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel,  conciergerie,  pétrole et gaz
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Caractéristiques et avantages
    • Doublure en nylon/verre ANSI A3 • PVC jaune haute visibilité entièrement enduit avec fini sable • Caoutchouc exclusif sur le dos de la main • Manchette de style manchette 30cm
  • Matériau de la doublure
    Nylon/verre
  • Numéro CUP du fabricant
    065537856612
  • CUP_NON
    65537856612

Aperçu

Description du fabricant
455XXL GANTS EN PVC PLEINE COUCHE YLW CUTA3
  • Doublure en nylon/verre ANSI A3
  • PVC jaune à haute visibilité entièrement revêtu avec finition sablonneuse
  • Caoutchouc exclusif sur le dos de la main
  • Manchette style manchette 30cm