Spécifications
Dimensions
- Taille de la vanne1.0000 po
Détails
- Style de carrosserie2 pièces
- Types de produitsRobinet à bille automatisé électrique
- Matériau du siègeRTFE;PTFE
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- TypeRobinet à bille automatisé électrique
- CUP_NON649848075667
- Tension24 à 240 V c.a./c.c.
Aperçu
- Pour les applications automatisées nécessitant de l’acier inoxydable résistant à la corrosion (CF8M)
- Passage intégral, tailles 1/4 po à 3 po
- Montage direct ISO 5211
- Sièges RTFE/joints de tige PTFE/Viton
- Tige chargée par le bas
- 1,000 psi WOG
- Plage de température : -4°F à 392°F
- Utilise des actionneurs électriques des séries DE, MA et JE avec 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
- Peut être configuré pour des fonctions de modulation ou de sécurité intégrée
- Fabricant : Commandes DynaQuip