Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure9 po
- Taille du tableau de bord-20
- Hauteur1.53 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur1.12 po
- Longueur1.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1.12 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.53 po
- Diamètre extérieur1.53 po
- Épaisseur du mur0.19 po
- Poids0.52 lb
- Largeur1.53 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- DemandesHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- Pression d’éclatement2500 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 3
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleTextile
- Matériau de recouvrement de tuyauTextile imprégné de caoutchouc
- Pression du tuyau625 psi
- Matériau de renforcement du tuyauTextile et fil
- Type de renfort de tuyauFil en tissu et en acier tressé
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Numéro de catalogue du fabricant1503-20
- Numéro CUP du fabricant678146079077
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale625 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale625 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 71°C [160°F]
- Pression nominale625 psi
- Normes respectéesSAE 100R5|DNV|USCG|DOT FMVSS 106
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- CUP_NON678146079077
- Pression de service625 psi
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température