Motion
DWA8951F

DEWALT
DWA8951F

Meule à moyeu déporté – Type 1, meule de 4-1/2 po de diamètre, épaisseur de 0.0450 po, arbre de 7/8 po, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07852283
N° MFRDWA8951F
Prix3.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWA8951F

Meule à moyeu déporté – Type 1, meule de 4-1/2 po de diamètre, épaisseur de 0.0450 po, arbre de 7/8 po, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07852283
N° MFRDWA8951F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Contenu
    1
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Largeur de la jante avant
    0.0450 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.0450 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour une durée de vie allant jusqu’à 2.5X Vs Norton, pointu, cristallin, structure de grains denses, grains traités à la chaleur et pressurisés
  • Application
    Découpe, métal, acier inoxydable
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Type 1
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Comp. outil
    Meuleuse d’angle
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
DWA8951F 4-1/2 X 0,045 X 7/8 T1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté