Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Poids28 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Type de boîtierODP
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382118662
- ModèleT055CTH1582013J
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone3450 tr/min
- CUP_NON786382118662