Motion
20TAC47BDFDC10PN7A

NSK CORP, BEARING DIV
20TAC47BDFDC10PN7A

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI07857259
N° MFR20TAC47BDFDC10PN7A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
20TAC47BDFDC10PN7A

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI07857259
N° MFR20TAC47BDFDC10PN7A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    20TAC47BDFDC10PN7A SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176639203
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176639203

Aperçu

Description du fabricant
20TAC47BDFDC10PN7A SUPER PRÉCISION HAUTE