Motion
DCB104

DEWALT
DCB104

DCB104
N° D’ARTICLE MI07857844
N° MFRDCB104
Prix517.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB104

DCB104
N° D’ARTICLE MI07857844
N° MFRDCB104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix517.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.6 lb

Détails

  • CUP_NON
    885911508681

Aperçu

Description du fabricant
DCB104 DEWALT 4 PORTS LITHIIUM ION RAPIDE
  • Chargeur simultané : tous les ports se rechargent en même temps
  • Charge les batteries 12V MAX.*, 20V MAX.* et FLEXVOLT 20V/60V MAX.*
  • Sortie de 8 A par port (simultanément)
  • Charge (4) DCB204 piles en 40 minutes
  • Charge (4) DCB606 piles en 60 minutes
  • Supports muraux à trou traversant
  • Enveloppes de cordon
  • Étiquette ToolConnect prête
  • Supports latéraux pour montage sur les rails ToughSystem

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good