Spécifications
Dimensions
- Longueur6-3/5 po
- Poids de l’outil0.07 lb
- Poids0.07 lb
Détails
- CouleurJaune/Noir
- Type de couteauRétractable entièrement automatique
- Numéro CUP du fabricant076174103564
- MatérielPrise bimatériaux
- Nombre de lames1
- Bords simples ou doublesCélibataire
- TypeCoupe-tirage bimatière simple face
- CUP_NON076174103564
Aperçu
- La lame entièrement encastrée aide à réduire le risque de blessure.
- Accrocher le perceur pour le percer et le couper dans le carton ondulé à paroi simple ou double.
- Une prise antidérapante en deux matériaux pour le confort et le contrôle.
- Le séparateur de ruban métallique perce et coupe le ruban épais superposé en un seul mouvement.
- La conception légère aide à réduire la fatigue de l’utilisateur**.
- Un trou de suspension pour la longe pour un transport et un rangement faciles.