Motion
STHT10360
Gouge à tirette double face - Lame dissimulée, Poignée bimatériaux, Couleur jaune/noir
N° D’ARTICLE MI07858095
N° MFRSTHT10360
Prix5.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gouge à tirette double face - Lame dissimulée, Poignée bimatériaux, Couleur jaune/noir
N° D’ARTICLE MI07858095
N° MFRSTHT10360
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
Prix5.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-1/10 po
  • Poids de l’outil
    0.062 lb
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Type de couteau
    Lame dissimulée
  • Numéro CUP du fabricant
    076174103601
  • Matériel
    Prise bimatériaux
  • Nombre de lames
    1
  • Bords simples ou doubles
    Double
  • Type
    Coupe-tirage bimatière à double face
  • CUP_NON
    076174103601

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DOUBLE FACE AVEC EMPORTE-PIÈCE STHT10360
  • La lame entièrement encastrée aide à réduire le risque de blessure.
  • La lame encastrée à double face augmente la durée de vie utile du coupe-câble.***
  • La profondeur de coupe optimisée coupe à travers le carton ondulé à paroi simple/double.
  • Le séparateur de ruban métallique perce et coupe le ruban épais superposé en un seul mouvement.
  • Une prise antidérapante en deux matériaux pour le confort et le contrôle.
  • La conception légère aide à réduire la fatigue de l’utilisateur**.
  • Un trou de suspension pour la longe pour un transport et un rangement faciles.