Spécifications
Dimensions
- Longueur6-1/10 po
- Poids de l’outil0.637 lb
- Poids0.68 lb
Détails
- CouleurJaune/Noir
- Type de couteauLame dissimulée
- Numéro CUP du fabricant076174814958
- MatérielPrise bimatériaux
- Nombre de lames1
- Bords simples ou doublesDouble
- TypeCoupe-tirage bimatière à double face
- CUP_NON076174814958
Aperçu
- La lame entièrement encastrée aide à réduire le risque de blessure.
- La lame encastrée à double face augmente la durée de vie utile du coupe-câble.***
- La profondeur de coupe optimisée coupe à travers le carton ondulé à paroi simple/double.
- Le séparateur de ruban métallique perce et coupe le ruban épais superposé en un seul mouvement.
- Une prise antidérapante en deux matériaux pour le confort et le contrôle.
- La conception légère aide à réduire la fatigue de l’utilisateur**.
- Un trou de suspension pour la longe pour un transport et un rangement faciles.