Motion
NNCF 5044 V/L4BC3DR

SKF
NNCF 5044 V/L4BC3DR

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, complément complet, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 160 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861065
N° MFRNNCF 5044 V/L4BC3DR
Prix12,853.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNCF 5044 V/L4BC3DR

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, complément complet, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 160 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861065
N° MFRNNCF 5044 V/L4BC3DR
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
Prix12,853.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    116 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Brides
    1 bride à anneau externe, 3 brides à anneau interne
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572277850
  • Élément matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    50
  • CUP_NON
    7316572277850

Aperçu

Description du fabricant
NNCF 5044 V/L4BC3DR BRG