Spécifications
Détails
- Précision±0.25 %
- Connexion électrique2 fils
- Sortie4 mA à 20 mA
- Plage de pression0 à 300 psi
- SérieRaccord fileté en acier inoxydable
- Plage de température32 à 176 °F
- Type de transducteurTransmetteurs de pression dangereux
Aperçu
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et Elgiloy
- Approuvé par Factory Mutual et l’Association canadienne de normalisation
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
- Conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156
- Joint unique approuvé NSI/ISA-12.27.01 .