Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po - 11
- Contenu1 roue
- Diamètre de la roue5 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Matériau de la lameDiamant
- CouleurJaune
- GradeMoyen
- Rpm max.8700
- Utilisation recommandéebéton et autres matériaux de maçonnerie
- GarantieGarantie de remboursement de 30 jours
Aperçu
- Concentration élevée de diamant pour une longue durée de vie et une élimination agressive des matériaux
- Grands segments de meulage avec corps en acier traité thermiquement qui augmentent la durabilité et la durée de vie des roues
- Meulage à sec du béton et d’autres matériaux de maçonnerie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire