Spécifications
Détails
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant036000493092
- CUP_NON036000493092
Aperçu
- Confort élégant, protection confiante : la protection oculaire Maverick s’allie à un design moderne, élégant et tendance à des caractéristiques de confort et de sécurité
- Les écrans latéraux intégrés et le protège-front aident l’utilisateur à se sentir protégé
- Les points de contact confortables sur l’arête du nez et les tempes empêchent le glissement et réduisent la pression
- Performance antibuée et anti-rayures de première qualité pour l’efficacité et la sécurité des travailleurs, réussissant les tests de marque « N » et « K » EN 166
- Les lentilles transparentes permettent une transmission maximale de la lumière visible; idéales pour une utilisation à l’intérieur
- Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts
- Admissible au recyclage par l’entremise du programme Thrive .