Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po
- Poids75 lb
Détails
- Échappement d’air1-1/4 NPT
- Entrée d'air3/4 NPT
- Déplacement moyen0.620 gal
- Matériau de la billeSantoprène®
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 2 po
- Matériau de la membraneSantoprène®
- Type de serviceContinu
- Matériel de quincaillerieAcier galvanisé
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum190 gal/min
- Matériau du joint toriqueEPDM
- TransfertAspiration centrale avant/centre de refoulement arrière
- Élévateur d’aspirationSec - 24.40 pi, humide - 31.70 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humideAWE-200-SSPE-M
- Matériaux mouillésAluminium