Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.25 po
- Largeur totale6.02 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationSaleté, crasse
- CertificationJoint vert GS-37
- Type de produit chimiquedétergent à base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant neutre pour planchers
- CouleurVert
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireC1
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant690858191427
- Quantité du colis4 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, 1,4-dioxane, l’oxyde d’éthylène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et l’oxyde d’éthylène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Dilution recommandée1:256 - 1:64
- ParfumInodore
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesLa plupart des planchers, y compris les planchers finis
- CUP_NON10690858191424
Aperçu
- Conforme aux normes environnementales Green Seal, GS-37; Peut être utilisé dans une récureuse automatique; Se rince facilement en laissant une surface sans pellicule; Économique; Biodégradable