Motion
ZSE40A-W1-T-M

SMC CORP OF AMERICA
ZSE40A-W1-T-M

ZSE40A(F), capteur d’aspiration numérique, sortie 2 écran avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI07883319
N° MFRZSE40A-W1-T-M
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE40A-W1-T-M

ZSE40A(F), capteur d’aspiration numérique, sortie 2 écran avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI07883319
N° MFRZSE40A-W1-T-M
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
Prix109.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 14.69 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 122 °F
  • Série
    ZSE40

Aperçu

Description du fabricant
ZSE40A-W1-T-M
  • Capteur de vide IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • 7 unités affichables : MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté