Motion
SF407XSGAF-BLU, E/S GRIS SGAF

3M
SF407XSGAF-BLU, I/O GRAY SGAF

3M™ SecureFit™ 400 Series Safety Glasses SF407XSGAF-BLU, BLU/GRY, I/O GRY Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch Lens
N° D’ARTICLE MI07884810
N° MFRSF407XSGAF-BLU, I/O GRAY SGAF
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF407XSGAF-BLU, I/O GRAY SGAF

3M™ SecureFit™ 400 Series Safety Glasses SF407XSGAF-BLU, BLU/GRY, I/O GRY Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch Lens
N° D’ARTICLE MI07884810
N° MFRSF407XSGAF-BLU, I/O GRAY SGAF
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
Prix14.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Lentille en polycarbonate
  • Lentille dioptrique
    0
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Gris / Bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Confort
  • Code d’harmonisation
    9004-90-0000
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Intérieur/extérieur Gris
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF407XSGAF-BLU
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131278511
  • Série
    400X
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131278511
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SF407XSGAF-BLU, E/S GRIS SGAF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le protège-front profilé repose confortablement contre le front et aide à fournir une couverture supplémentaire contre les particules volantes.
  • Doté de la technologie exclusive 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology qui aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Appliqué sur les deux côtés de la lentille, le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard s’avère un revêtement durable qui offre une meilleure résistance au brouillard et aux égratignures par rapport aux revêtements antibuée traditionnels. *Lorsqu’il est testé à l’aide des méthodes d’essai EN168 Résistance à la buée des oculaires et Résistance aux dommages de surface par les fines particules.
  • Embout nasal doux pour aider à réduire le glissement
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB et répondent aux exigences de la norme ANSI Z87.1
  • 2015 Standard en tant que lunettes à impact nominal