Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids0.26 kg
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreManomètre rond
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-B
- Définir la plage de pression7 à 125 psi