Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total5 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Poids0.105 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- ApplicationCoupure
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule coupante, meule, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
- ECCNEAR99
- GradeV
- Numéro de grain36
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66252838464
- Numéro CUP du fabricant662528384644
- Rpm max.12225 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- SpécificationSG 36 V-BF41
- TypeType 27/42
- CUP_NON66252838464
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27/42
Aperçu
- Composé du grain abrasif en alumine céramique le plus avancé avec une forme spéciale pour le confort et la performance. 7X la durée de vie des roues en oxyde d’aluminium et 3X celle des roues en alumine de zircone et la vitesse de coupe la plus élevée par rapport à n’importe quelle autre sur le marché
- Système de liaison unique créé pour maintenir le grain de céramique de première qualité en place jusqu’à ce qu’il soit utilisé efficacement, ce qui permet à la liaison d’empêcher le relâchement prématuré du grain, ce qui maximise la durée de vie de la roue
- La gamme Norton Quantum3 comprend des roues de type 01 et de type 27 de 4-1/2 à 6” diamètres avec des épaisseurs ultra minces pour une coupe rapide sans bavure et 1/16” pour des applications plus durables, toutes renforcées pour les exigences des meules tronçonneuses
- Excellent choix pour les applications en acier inoxydable et en acier au carbone