Motion
CP1114R26
Perceuse à air de 3/8 po (10 mm), réversible, mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.54 HP / 400 W, couple de calage 4.1 pi-lbf / 5.5 Nm - 2600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07886675
N° MFRCP1114R26
Prix731.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air de 3/8 po (10 mm), réversible, mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.54 HP / 400 W, couple de calage 4.1 pi-lbf / 5.5 Nm - 2600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07886675
N° MFRCP1114R26
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
Prix731.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.54 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451767143
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Réversible

Aperçu

Description du fabricant
CP1114R26 PERCEUSE PNEU RÉVERSIBLE
  • Outil parfait pour les applications de perçage, d’alésage et de taraudage
  • Corps ergonomique et compact
  • Faible bruit et faible vibration
  • Faible écoulement : inférieur à 0.15 mm
  • Mandrin à clé Jacobs Chuck® de qualité industrielle
  • Tuyau de 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté