Motion
66253370801

NORTON ABRASIVES
66253370801

Meule à moyeu déporté Quantum3 - Type 27, diamètre de meule 9 po, épaisseur 1/4 po, arbre 5/8 po, grain 20 , 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07948159
N° MFR66253370801
Prix40.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253370801

Meule à moyeu déporté Quantum3 - Type 27, diamètre de meule 9 po, épaisseur 1/4 po, arbre 5/8 po, grain 20 , 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07948159
N° MFR66253370801
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
Prix40.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    20
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253370801
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
70801 T27 9"X1/4"X5/8"-11 TOUT USAGE