Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Taille du filetage du trou5/8 po - 11
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain20
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66253370803
- Type de roueType 28