Motion
66253370805

NORTON ABRASIVES
66253370805

Quantum3 - Type 28, diamètre de roue de 9 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948164
N° MFR66253370805
Prix45.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253370805

Quantum3 - Type 28, diamètre de roue de 9 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948164
N° MFR66253370805
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
Prix45.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66253370805
  • Type de roue
    Type 28

Aperçu

Description du fabricant
70805 T28 9"X1/4"X7/8" TOUT USAGE