Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
- Poids23 lb
Détails
- Échappement d’air3/8 NPT
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.030 gal
- Matériau de la billeSantoprène®
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègeAcier inoxydable
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 1/2 po
- Matériau de la membraneSantoprène®
- Type de serviceContinu
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/8 po Dia.
- Débit maximum15 gal/min
- Matériau du joint toriqueEPDM
- TransfertDroite d’aspiration/droite de décharge
- Élévateur d’aspirationSec - 15.00 pi, humide - 31.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humideAWE-050-SS3E-M
- Matériaux mouillésAcier inoxydable