Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po
- Poids80 lb
Détails
- Échappement d’air3/4 NPT
- Entrée d'air3/4 NPT
- Déplacement moyen0.480 gal
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionPorts à bride combinés NPT et ANSI/DIN 2 po
- Matériau de la membranePTFE
- Type de serviceContinu
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeBride ANSI/DIN, NPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum160 gal/min
- Matériau du joint toriquePTFE
- TransfertDroite d’aspiration/droite de décharge
- Élévateur d’aspirationSec - 17.00 pi, humide - 29.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humideAWE-200-TTPT-P
- Matériaux mouillésPolypropylène