Motion
FC1LM040
Colliers d’arbre de montage métriques en acier 40mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI07955592
N° MFRFC1LM040
Prix60.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de montage métriques en acier 40mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI07955592
N° MFRFC1LM040
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
Prix60.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Vis d'assemblage
    M5
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786022203

Aperçu

Description du fabricant
FC1LM040