Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Poids2.91 lb
Aperçu
- Tête 230-Degree – La tête pivote en douceur et en continu à travers un arc de 230 degrés
- Ressort interne – Un ressort interne contrôle la tension de la tête, lui permettant de maintenir sa position pendant que vous travaillez
- Tête en acier AISI 4140 – La tête de la barre de rupture est fabriquée en acier AISI 4140 et traitée thermiquement pour être plus résistante et plus ductile que la poignée
- Tête externe plus résistante – Notre tête externe résiste mieux à l’étalement, à la torsion ou à la fracturation qu’une tête interne
- Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts