Motion
48-00-5202

MILWAUKEE TOOL
48-00-5202

9 8TPI La TORCHE avec DENTS DE CARBURE 1PK
N° D’ARTICLE MI07956041
N° MFR48-00-5202
Prix18.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5202

9 8TPI La TORCHE avec DENTS DE CARBURE 1PK
N° D’ARTICLE MI07956041
N° MFR48-00-5202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.0000 po
  • Épaisseur
    0.0500 po
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Comprend
    (1) Lame
  • Numéro CUP du fabricant
    045242520787
  • Coupe de matériau
    Métal moyen
  • Nombre de pièces
    1
  • Nombre de dents
    63
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    045242520787

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5202 - 9IN C-TORCH 1PK SAWZALL BL
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que notre génération précédente
  • Les lames SAWZALL® Les nervures de Tough Neck s’enfilent pour renforcer le tenon de la lame et minimiser les cassures
  • Dents de carbure pour une durée de vie plus longue et une plus grande polyvalence
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame
  • 25 % plus de carbure par dent pour une durée de vie plus longue
  • Gouttes 70 % plus grandes pour un retrait rapide des copeaux