Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Couleur du corpsJaune fluo
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué aux États-Unis• Doté d’une DEL Maxbright de 350 lumens à l’intérieur d’un boîtier incliné, le léger League s’adapte confortablement à la main et l’interrupteur de fonctionnement surdimensionné est utilisable et verrouillable avec votre pouce, même dans des gants de travail lourds, vous aidant à vous assurer que la lumière ne s’allume pas accidentellement lorsqu’elle est emballée.
- Code d’harmonisation8513100000
- Numéro CUP du fabricant795626025079
- Sortie lumineuse maximale350 lm
- Durée d’exécution maximale14 heures
- Nombre de piles4
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Doté d’une DEL Maxbright de 350 lumens à l’intérieur d’un boîtier incliné, le léger League s’adapte confortablement à la main et l’interrupteur de fonctionnement surdimensionné est utilisable et verrouillable avec votre pouce, même dans les gants de travail lourds, vous aidant à vous assurer que la lumière ne s’allume pas accidentellement lorsqu’elle est emballée.