Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po
- Taille du boîtier30
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant17
- Couple de sortie maximal602 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal60 : 1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio20:1
- Longueur de l’arbreSortie 1.7400 po
- Poids28.000 lb
Détails
- Détails supplémentairesRÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
- Dessin CAD
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG, température standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSS17Q20L56
- Numéro CUP du fabricant782477044038
- Puissance d’entrée maximale2.110 hp
- Sortie1.240 hp
- Type d’alésage de sortieSobre
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de scellementDeux pièces Harsh Duty
- SérieTIGEAR II
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique3 hp
- Couple nominal (po-lb)2138 po-lb
- CUP_NON782477044038
Aperçu
- Boîtiers en acier inoxydable de première qualité
- Le nouveau boîtier arrondi empêche l’accumulation de produit ou de liquide
- Disponible avec entrée à couplage en trois pièces ou en fourreau
- Arbres de sortie creux et pleins en acier inoxydable série 300 et quincaillerie en acier inoxydable
- Joints de sortie robustes en deux pièces (voir ci-dessous)
- Lubrification synthétique de qualité alimentaire H1 remplie en usine
- Plaque signalétique gravée au laser standard sur toutes les unités
- Deux trous de montage de moteur taraudés pour un retrait facile du moteur
- Toutes les dimensions critiques sont les mêmes que les réducteurs Tigear-2 standard
- Dimensionnellement interchangeable avec la plupart des marques concurrentes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.