Motion
301993
Revêtement de toiture élastomère 750 - 4.75 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961822
N° MFR301993
Prix190.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement de toiture élastomère 750 - 4.75 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961822
N° MFR301993

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix190.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4.75 gal (É.-U.)
  • Taille
    4.75 gal.
  • Contenu en COV
    0 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    100 pi2/gal
  • Temps de séchage
    4 à 8 h
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066324292
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC065
  • Type de résine
    Acrylique à base d’eau
  • Surface
    Couverture en béton, en métal, bitume modifié, toiture monocouche vieillie
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066324292

Aperçu

Description du fabricant
301993 R-O 4.75 GL 10 ANS ÉLASTOMÈRE
  • 75 % réfléchissant
  • Résistant à la pluie en 4 heures
  • Résistant à la moisissure
  • Rendement jusqu’à 10 ans

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté