Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur4.75 gal (É.-U.)
- Taille4.75 gal.
- Contenu en COV228 g/L
Détails
- Plage de température d’application40 degrés à 120 °F
- Type de baseEssences minérales
- CouleurNoir
- Couverture65 pi2/gal
- Temps de séchage2 à 24 h
- FinitionNon fini
- Code d’harmonisation2715.00.0000
- Numéro CUP du fabricant020066324322
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueROC-93
- Type de résineAsphalte
- SurfaceFibre de verre, tissu en polyester, toiture en rouleau
- Fiche technique
- CUP_NON020066324322
Aperçu
- À utiliser sur les toits, les cheminées, les puits de lumière et les solins.
- S’applique en douceur sans enfilage
- Fibre renforcée pour une durabilité à long terme
- Garantie de 3 ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire