Motion
CHB2204WN
Roulement du support de convoyeur
N° D’ARTICLE MI07962412
N° MFRCHB2204WN
Prix101.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement du support de convoyeur
N° D’ARTICLE MI07962412
N° MFRCHB2204WN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.125
  • Poids
    0,30 lb, 0.205

Détails

  • Matériau du roulement
    Nylon blanc
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2204WN SUPPORT BRG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon