Motion
66261132184

NORTON ABRASIVES
66261132184

1/4 x 1-1/2 x 1/8 po Rouleau à cartouche métallique Oxyde d’aluminium P120 grain R265N
N° D’ARTICLE MI07972297
N° MFR66261132184
Prix1.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261132184

1/4 x 1-1/2 x 1/8 po Rouleau à cartouche métallique Oxyde d’aluminium P120 grain R265N
N° D’ARTICLE MI07972297
N° MFR66261132184

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1/8 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Rouleaux et pointes de spécialités enduites, spécialités
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Pays d’origine
    France
  • Numéro de grain
    P120
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Numéro de stock du fabricant
    66261132184
  • Numéro CUP du fabricant
    662611321846
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261132184

Aperçu

Description du fabricant
66261132184 1/4X1-1/2X1/8 120 GRIT A/O
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium contrôle l’agressivité tout en restant frais
  • L’endos en coton durable de poids X assure un port uniforme
  • Le système de liaison à la résine complet avancé assure l’adhérence des bords et une longue durée de vie
  • Spécification de démarrage efficace pour le retrait des éclats, le polissage ou le retrait des marques de machine-outil et le bris des bords sur tous les types de métal