Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Diamètre total6 po
- Largeur totale1 po
- Roue Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurMarron
- GradeFine
- Description longueLa meule 66261131970 non tissée et d’ébavurage avec abrasif au carbure de silicium est dotée d’un trou central de 1 po de diamètre, d’un grain fin, d’un diamètre de meule de 6 po et d’un type de meule en spirale, développé pour la finition et le polissage de précision.
- Numéro de stock du fabricant66261131970
- Numéro CUP du fabricant662611319706
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261131970
- Type de roueConvolute
Aperçu
Description du fabricant
66261131970 6 X 1 X 1 VC TRÈS FIN
- L’abrasif au carbure de silicium tranchant et la technologie brevetée de résine Norton Clean Bond garantissent des finitions sans traces sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haut contenu en nickel, et éliminent le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Couleur marron distinctive pour usage général, avec noyau en fibre de verre noir pour indiquer le type d’abrasif au carbure de silicium, rend l’identification et la sélection infaillibles
- La nouvelle configuration de liaison de fibres et de grains/hautes températures augmente le débit et offre un bris et une finition des bords uniformes et fiables avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
- Excellent choix pour les applications générales d’ébavurage, de mélange et de finition à grain fin
- peut être utilisé humide ou sec