Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Diamètre total6 po
- Largeur totale1 po
- Roue Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurMarron
- Description longueLa meule 66261134183 non tissée et d’ébavurage avec abrasif à l’oxyde d’aluminium est dotée d’un trou central de 1 po de diamètre et d’une meule de 6 po de diamètre, conçue pour le mélange et la finition des surfaces métalliques.
- Numéro de stock du fabricant66261134183
- Numéro CUP du fabricant662611341837
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261134183
Aperçu
Description du fabricant
66261134183 6 X 1 X 1 MOYEN A/O 9AM
- La technologie de résine Norton Clean Bond en instance de brevet garantit des finitions sans bavures sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haute teneur en nickel, et élimine le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Couleur marron distinctive pour les roues à usage général, avec noyau en fibre de verre codé par couleur pour indiquer le type d’abrasif, rend l’identification et la sélection infaillibles
- Le maintien supérieur de la forme des roues permet de briser et de finir les bords de façon constante et fiable avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
- Peut être utilisé humide ou sec
- les lubrifiants, comme l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne, diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface