Motion
11-19002-03

HEXARMOR
11-19002-03

VS300 - Transparent - TruShield 2F
N° D’ARTICLE MI07976504
N° MFR11-19002-03
Prix22.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-19002-03

VS300 - Transparent - TruShield 2F
N° D’ARTICLE MI07976504
N° MFR11-19002-03
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
Prix22.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    Trushield 2F : intérieur antibuée, extérieur antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-19002-03
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025082
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Doux réglable
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    VS300
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015,classement pour impact  élevé Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025082

Aperçu

Description du fabricant
11-19002-03 VS300 LUNETTES DE SÉCURITÉ TRANSPARENTES
  • Les oreillettes souples garantissent un ajustement stable et à basse pression Le protège-sourcils offre une protection contre les particules volantes, la saleté et la poussière Les bras latéraux flexibles avec sept niveaux d’inclinaison Composants rigides et souples uniques à triple injection Les boucles nasales souples assurent une distribution uniforme du poids sur le pont nasal Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Sans métal à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3