Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptrique+1.0
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreDemi-cadre
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-19005-09
- Numéro CUP du fabricant812013025112
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDoux réglable
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieVS300
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015, résistance aux chocs élevée Z87+, CE EN166
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013025112
Aperçu
- Les embouts d’oreille souples garantissent un ajustement stable et à basse pression Le protège-front offre une protection contre les particules volantes, la saleté et la poussière Bras latéraux flexibles avec sept niveaux d’inclinaison Composants durs et souples triple injection uniques Boucles nasales souples assurant une répartition uniforme du poids sur le pont nasal Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique de qualité supérieure Protection UV 100 % 100 % sans métal Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, indice de résistance aux chocs élevé Z87+, CE EN166