Motion
11-15003-04

HEXARMOR
11-15003-04

VS250 - Gris 23 % - TruShield S
N° D’ARTICLE MI07976584
N° MFR11-15003-04
Prix22.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-15003-04

VS250 - Gris 23 % - TruShield S
N° D’ARTICLE MI07976584
N° MFR11-15003-04
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
Prix22.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield S : Intérieur antibuée à double action, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris 23 %
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-15003-04
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025068
  • Cadre en métal
    Oui
  • Type de pièce sonore
    Doux réglable
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    VS250
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015,classement pour impact  élevé Z87+,  CE EN166 et CSA Z94.3
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025068

Aperçu

Description du fabricant
11-15003-04 VS250 LUNETTES DE SÉCURITÉ GRISES
  • Léger (23 g) Accoudoirs latéraux souples, antidérapants et adaptatifs pour un confort optimal La lentille profilée offre un large champ de vision Le nez ultra doux et réglable offre un ajustement confortable et personnalisé Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3