Motion
11-15005-08

HEXARMOR
11-15005-08

VS250 - Variomatique
N° D’ARTICLE MI07976590
N° MFR11-15005-08
Prix43.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-15005-08

VS250 - Variomatique
N° D’ARTICLE MI07976590
N° MFR11-15005-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Photochromatique
  • Famille de couleurs de lentilles
    Photochromatique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-15005-08
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028342
  • Cadre en métal
    Oui
  • Type de pièce sonore
    Doux réglable
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    VS250
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015,classement pour impact  élevé Z87+,  CE EN166 et CSA Z94.3
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013028342

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE SÉCURITÉ VS250 11-15005-08 AVEC
  • Léger (23 g) Accoudoirs latéraux souples, antidérapants et adaptatifs pour un confort optimal La lentille profilée offre un large champ de vision Le nez ultra doux et réglable offre un ajustement confortable et personnalisé Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3