Motion
64268 CUBITRON-II HOOKIT 6 PO X NH 180G DISQUE DE PONÇAGE PROPRE

3M
64268 CUBITRON-II HOOKIT 6"XNH 180G CLEAN SANDING DISC

Disque en papier - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en papier, grain 180+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07979462
N° MFR64268 CUBITRON-II HOOKIT 6"XNH 180G CLEAN SANDING DISC
Prix2.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64268 CUBITRON-II HOOKIT 6"XNH 180G CLEAN SANDING DISC

Disque en papier - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en papier, grain 180+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07979462
N° MFR64268 CUBITRON-II HOOKIT 6"XNH 180G CLEAN SANDING DISC
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
Prix2.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ponçage, finition de surface, mélange, ponçage grossier, déflexion, ponçage à usage général, finition, ponçage orbital aléatoire
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    180+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308642686
  • Application du matériel
    Raffinage, raffinage des rayures, ponçage, sculptage, finition de contour, élimination des défauts, réparation et nivellement des défauts, biseautage, sculptage du mastic, biseautage fin, zones plates, ponçage orbital, préparation de peinture, enlèvement de peinture, ponçage de peinture, ponçage de peinture et de laque, ponçage de prépeinture, préparation du métal avant la peinture, ponçage orbital aléatoire, préparation et réparation de finition AOEM, mélange, mélange de coins, enlèvement de revêtement, décapage de peinture au métal
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    280
  • CUP_NON
    00076308642686

Aperçu

Description du fabricant
64268 CUBITRON-II HOOKIT 6 PO X NH 180G
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière