Motion
SHUSTER 60-1CLGLD

SHUSTER CORP
SHUSTER 60-1CLGLD

Maillon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI07984260
N° MFRSHUSTER 60-1CLGLD
Prix5.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 60-1CLGLD

Maillon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI07984260
N° MFRSHUSTER 60-1CLGLD
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
Votre prix5.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.085 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.495 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
60-1CLGLD 60 AGRAFE À RESSORT COULISSANTE MAILLON DE RACCORD