Motion
16-377/S
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI07986103
N° MFR16-377/S
Prix19.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI07986103
N° MFR16-377/S
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
Prix19.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Revêtement
    NeoFoam
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    NeoFoam®
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Utilisation dans l’industrie
    Finition et inspection, électronique, usage général, assemblage de petites pièces, construction, entretien
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    PolyKor X7
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PolyKor®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314245602
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, EN 1149, EN 388 4X42F
  • CUP_NON
    616314245602

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 16-377 / S ANSI A 7
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en mélange PolyKor de X7™ est très légère et mince, offrant une résistance exceptionnelle aux coupures et une durabilité dans une configuration de doublure mince
  • NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177