Motion
302-0212-LY-S
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07991275
N° MFR302-0212-LY-S
Prix13.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07991275
N° MFR302-0212-LY-S
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
Votre prix13.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception à deux tons | Fermeture à boucles et à crochets | Deux languettes pour microphone | Poche pour radio
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Gilet en maille détachable à cinq poches deux tons ANSI de type R classe 2
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Onglets pour microphone radio, pochette pour radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314204784
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    5
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Voyageur 302
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314204784
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0212-LY-S VESTE DE SÉCURITÉ DÉCHIRABLE CL 2
  • 5 points de séparation
  • Maille de polyester respirante et détachable
  • 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
  • Fermeture autoagrippante
  • 2 poches extérieures à rabat inférieur
  • 2 poches inférieures intérieures
  • 1 poche sur le haut de la poitrine/radio
  • 2 onglets de micro